Micrómetro exterior digital, husillo no giratorio, 50-75 mm, Digimatic

Número de artículo: 406-252-30
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 406-252-30
EAN / GTIN 4946368689791
Número del fabricante 406-252-30
Número L L40010 11083

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros exteriores están equipados con un husillo no giratorio y le ofrecen las siguientes ventajas: Husillo deslizante, no giratorio Un tope de trinquete garantiza mediciones reproducibles. Salida de datos Digimatic

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 50 - 75
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra