ALICATE CORTE AL RAS MT

Número de artículo: 406.MT
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 406.MT
EAN / GTIN 3148511752609
Número del fabricante 406.MT
Número L L60130 3982

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La nueva forma ojival más delgada hace que estos alicates sean potentes y manejables
  • Los modelos con retenedor de sección evitan que el alambre salga despedido

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Corte: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Diámetro del hilo de piano [mm]: -
  • Dispositivo de retención: -