ALICATE CORTE FINO MT

Número de artículo: 406.8MT
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 406.8MT
EAN / GTIN 3148511752821
Número del fabricante 406.8MT
Número L L60130 2092

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Estos pequeños alicates comerciales son adecuados para trabajar con componentes en miniatura en la electrónica.

Característica:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Corte: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Diámetro del hilo de piano. [mm]: -