Spline-Drive-Ring-Maulschlüssel Spline Gr.18 9/16 ″ L.165 mm

Número de artículo: 40583434
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40583434
EAN / GTIN 4018754170944
Número del fabricante 40583434
Número L L60010 4259

Descripción

Descripción:

  • Con perfil de accionamiento estriado
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • a1: 7 mm
  • a2: 8,5 mm
  • Aleación: Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • d: 20,8 mm
  • Longitud [mm): 165 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 18
  • Peso: 84 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 9/16 ″
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 9/16 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 9/16 ″
  • Anchura mm (b): 30,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra