Anillo-Maulschlüssel SW.7 / 16 ″ L.135 mm

Número de artículo: 40572828
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40572828
EAN / GTIN 4018754020676
Número del fabricante 40572828
Número L L60010 1118

Descripción

Descripción:

  • Fed. Espec. GGG-W-636 E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • a1: 6 mm
  • a2: 8 mm
  • Aleación: Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • d: 16,2 mm
  • DIN: Especificación Fed. Espec. GGG-W-636 E
  • Longitud [mm): 135 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Peso: 42 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/16 ″
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 7/16 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 7/16 ″
  • Anchura mm (b): 23 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra