Anillo-Maulschlüssel SW.9 / 32 ″ L.110 mm

Número de artículo: 40571818
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40571818
EAN / GTIN 4018754020638
Número del fabricante 40571818
Número L L60010 141

Descripción

Descripción:

  • Fed. Espec. GGG-W-636 E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • a1: 4,1 mm
  • a2: 6 mm
  • Aleación: Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • d: 10,9 mm
  • DIN: Especificación Fed. Espec. GGG-W-636 E
  • Longitud [mm): 110 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Peso: 16 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 9/32 ″
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 9/32 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 9/32 ″
  • Anchura mm (b): 15,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra