{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SWISSTAST | |
Norma | DIN 2270 | |
Margen de medición por cada dirección | 0,2 mm | |
Lectura | 0,002 mm | |
Margen de desviación total ftot | 3,5 µm | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Fuerza de medición | 0,15 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 38 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
Número de artículo | 405529 SET |