{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,03 mm | |
Células solares | no | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | plano | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
Conmutación stand-by | sí | |
Desconexión automática | sí | |
Duración de funcionamiento | 12000 horas | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 405522 150 | |
EAN / GTIN | 4067263132769 |