• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta industrial M

Número de artículo: 405412109994M
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
Color schwarz / grau
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 405412109994M
EAN / GTIN 7330509357545
Número del fabricante 405412109994M
Número L L00980 1320

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Fuelle en la espalda
Secciones de los hombros en color de contraste

Bolsillos
Bolsillos en el pecho con fuelle y solapa, uno con bolsillo para bolígrafo de dos compartimentos
Bolsillos interiores, uno con bolsillo para teléfono
Dos bolsillos frontales

Acabado
Final de manga ajustable

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • Nueva colección inteligente en siete colores
  • La chaqueta tiene dos bolsillos en el pecho con solapa, uno de ellos con correa para guardar herramientas adicionales
  • Espalda plisada para aumentar el movimiento
  • Parte de la colección (4054, 1404, 6054) también está disponible como 1210, sarga de algodón, en colores azul marino/azul real y negro/gris

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide