Carro de mano - 2 ejes

Número de artículo: 4051V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4051V
EAN / GTIN 4017976840512
Número del fabricante 4051V
Número L L90080 1387

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Con superficie de carga, 2 paneles frontales de 300 mm de altura (marco de acero tubular con contrachapado impermeable) y 2 paneles longitudinales enchufables de contrachapado impermeable de 220 mm de altura. Dirección de pivote con barra de tracción y manija. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma europea EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 550
Altura del área de carga (mm): 303
Longitud total (mm): 1272
Ancho total (mm): 609
Altura total (mm): 1192
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra