Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación
Cuello forrado de forro polar
Fuelle en la espalda
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera, Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos para bolígrafos
Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafos
Bolsillos frontales con cremallera
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Ribete de cinta reflectante
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Práctica chaqueta Hi-Vis con brazos precurvados, anchura ajustable en la cintura y espalda plisada, en material repelente al agua
- Combinación de colores 3399 amarillo/negro certificada según EN ISO 20471 Clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C