Chaqueta XS

Número de artículo: 405118113399XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color gelb / schwarz
    Tamaño unisex XS
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 405118113399XS
    EAN / GTIN 7330509306826
    Número del fabricante 405118113399XS

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación
    Cuello forrado de forro polar
    Fuelle en la espalda

    Acabado
    Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
    Puñequera interior en el extremo de la manga, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con fuelle y solapa
    Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera, Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con cierre de cierre por adherencia
    Bolsillos para bolígrafos
    Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafos
    Bolsillos frontales con cremallera

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Ribete de cinta reflectante

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

    Lavado
    Lavado en lavandería EN ISO 15797

    Descripción:

    • Práctica chaqueta Hi-Vis con brazos precurvados, anchura ajustable en la cintura y espalda plisada, en material repelente al agua
    • Combinación de colores 3399 amarillo/negro certificada según EN ISO 20471 Clase 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra