Caja alu. K470 Plus UT; IM:750x550x220mm

Número de artículo: 40504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
rodillos integrados no
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40504
EAN / GTIN 4003866405046
Número del fabricante 40504
Número L L90010 1326

Descripción

Descripción:

Junta de sellado tanto en el componente superior desmontable como en la tapa.
Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de estanqueidad.
De serie disponible en 2 medidas estándar: 550 x 350 mm y 750 x 550 mm (largo x ancho interior). Posibilidad de medidas especiales bajo pedido.
Apilable con la serie K 470.
Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Caja universal apilable de aluminio.
Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

Característica:

Alto exterior 250 mm
Altura interior 220 mm
Ancho exterior 600 mm
La. x An. x Al. interior 750 mm × 550 mm × 220 mm
Longitud exterior 800 mm
Longitud interior 750 mm
Material Aluminio
Peso 5.5 kg
Volumen 91 l