Caja alu. K470 Plus UT; IM:550x350x150mm

Número de artículo: 40500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
rodillos integrados no
Tipo de producto Caja de aluminio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40500
EAN / GTIN 4003866405008
Número del fabricante 40500
Número L L90010 1338

Descripción

Descripción:

Junta de sellado tanto en el componente superior desmontable como en la tapa.
Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de estanqueidad.
De serie disponible en 2 medidas estándar: 550 x 350 mm y 750 x 550 mm (largo x ancho interior). Posibilidad de medidas especiales bajo pedido.
Apilable con la serie K 470.
Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Caja universal apilable de aluminio.
Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
Juntas de perfil completamente soldadas.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

Característica:

Alto exterior 180 mm
Altura interior 150 mm
Ancho exterior 400 mm
La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 150 mm
Longitud exterior 600 mm
Longitud interior 550 mm
Material Aluminio
Peso 2.6 kg
Volumen 29 l