ALICATE CORTE AXIAL FINO MT

Número de artículo: 405.8MT
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 405.8MT
EAN / GTIN 3148511751152
Número del fabricante 405.8MT
Número L L60130 7999

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Estos pequeños alicates comerciales son adecuados para trabajar con componentes en miniatura en la electrónica.

Característica:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Corte: h
  • Diámetro de Cu - Ni [mm]: 0,2 - 1
  • Diámetro de Fe 30 HRc [mm]: 0,5
  • Diámetro del hilo de piano [mm]: -

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra