Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.1 7/16 ″ L.461 mm

Número de artículo: 40486262
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40486262
    EAN / GTIN 4018754020317
    Número del fabricante 40486262
    Número L L60010 4475

    Descripción

    Descripción:

    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

    Característica:

    • a1: 10 mm
    • a2: 18 mm
    • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
    • d: 51,4 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Longitud [mm): 461 mm
    • Posición de la boca: 15 °
    • Peso: 760 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1 7/16 ″
    • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1 7/16 ″
    • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 1 7/16 ″
    • Anchura mm (b): 80 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra