Cinturón con estiramiento no metálico L/XL

Número de artículo: 404700005300L/XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color high vis orange
Tipo de producto Cinturón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 404700005300L/XL
EAN / GTIN 7330509620700
Número del fabricante 404700005300L/XL
Número L L00980 4421

Descripción

Ejecución:


Material principal
90% poliéster, 10% elastano

Accesorios
Longitud ajustable, cinturón elástico, hebilla de plástico engomado con logotipo Blåkläder

Detalles
Hebilla no metálica

Medidas
Ancho 40 mm, Longitud 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funcionalidad
Sin metal, sin arañazos

Sirve para

Blåkläder Unite

Descripción:

  • Cinturón sin metal con hebilla de plástico recubierta de goma que no deja arañazos
  • El cinturón tiene un ajuste elástico para mayor comodidad y está disponible en varios colores
  • Ideal para profesionales de la industria del transporte y cuando se utilizan detectores de metales

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra