Llave inglesa pequeña de dos bocas ELÉCTRICAS.3 / 16 ″ L.70 mm

Número de artículo: 40461212
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40461212
EAN / GTIN 4018754019939
Número del fabricante 40461212
Número L L60010 255

Descripción

Descripción:

  • Diseño recto, posición de mordaza 15° y 75°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 2 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Longitud [mm): 70 mm
  • Posición de la boca: 15/75 °
  • Peso: 5 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/16 ″
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 3/16 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 3/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra