EFAmix S - Escalera tijera PRFV 4 peld.

Número de artículo: 40432
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Modelo peldaño Stufe
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40432
    EAN / GTIN 4003866404322
    Número del fabricante 40432
    Número L L90010 28

    Descripción

    Descripción:

    Peldaños anchos de 80 mm de huella fabricados en aluminio.
    Largueros de fibra de vidrio para trabajar en entornos eléctricos.
    Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
    Bandeja de PVC para herramientas y material pequeño.
    Plegada solo tiene 88 mm de ancho
    Cumple con la prueba de alta tensión para escaleras de material aislante según DIN EN 61 478.
    Peldaños de perfiles de aluminio de extrusión.

    Característica:

    Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 50mm / 50mm
    Altura de la plataforma 0.91 m
    Altura de trabajo 2.9 m
    Ancho de la plataforma 250 mm
    Ancho exterior, parte inferior 0.55 m
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 230 mm
    Huella 80 mm
    Longitud de la escalera 1.65 m
    Material Aluminio / PVC
    Medida base 0,91 m × 0,55 m
    Medida plataforma 250 mm
    Nº de peldaños con plataforma 4
    Peso 7 kg
    Unión larguero peldaño/escalón embutido

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra