Compactstep L - Escal.telescóp. 11 peld.

Número de artículo: 40410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 40410
EAN / GTIN 4003866404100
Número del fabricante 40410
Número L L90110 404

Descripción

Ejecución:

Fertig montiert

Descripción:

Cerrada cabe la escalera en un maletero.
Ajustable a diferentes alturas
Los peldaños anchos ofrecen un cómodo ascenso y descenso.
Largueros de aluminio anodizado.

Característica:

Altura de trabajo 4 m
Ancho del estabilizador 0.8 m
Ancho exterior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 300 mm
Huella 40 mm
Longitud de la escalera, retraída 0.82 m
Material Aluminio
Nº peldaños 11
Peso 13 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 131-6.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra