Compactstep L - Escal.telescóp. 9 peld.

Número de artículo: 40400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 9
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40400
EAN / GTIN 4003866404001
Número del fabricante 40400
Número L L90010 1188

Descripción

Descripción:

Cerrada cabe la escalera en un maletero.
Ajustable a diferentes alturas
Los peldaños anchos ofrecen un cómodo ascenso y descenso.
Largueros de aluminio anodizado.

Característica:

Altura de trabajo 3.4 m
Ancho exterior 470 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 300 mm
Huella 40 mm
Longitud de la escalera, retraída 0.76 m
Material Aluminio
Nº peldaños 9
Peso 8.4 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 131-6.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra