Correa de caucho de tamaño único

Número de artículo: 403800009900onesize
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
    Color schwarz
    Tipo de producto Cinturón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 403800009900onesize
    EAN / GTIN 7330509392188
    Número del fabricante 403800009900onesize

    Descripción

    Ejecución:


    Accesorios
    Hebilla metálica engomada con logotipo Blåkläder, Longitud ajustable, Material elástico resistente

    Medidas
    Ancho 40 mm, Largo 120 cm

    Descripción:

    • Cinturón con hebilla engomada
    • El cinturón viene en talla única y se puede ajustar fácilmente a la talla individual
    • La hebilla es lisa y fácil de abrir y tiene un revestimiento de goma para evitar arañazos en otros objetos durante el trabajo
    • El material del cinturón es un tejido elástico resistente y duradero

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra