Rodillera Gel 25 mm talla única

Número de artículo: 403212079900onesize
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
Color schwarz
Tipo de producto Rodilleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 403212079900onesize
EAN / GTIN 7330509626351
Número del fabricante 403212079900onesize

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% Caucho sintético
Material gelatinoso que mantiene la forma incluso tras un esfuerzo prolongado

Se adapta a
Ver las certificaciones y recomendaciones del pantalón

Seguridad
Protección estándar de rodillas 245x170x25 mm

Descripción:

  • Una rodillera sólida adecuada para aquellos que trabajan colocando suelos o alicatando
  • La rodillera es cómoda y flexible, hecha de material de gel de 25 mm con un ajuste extra ancho que aumenta tanto la comodidad como proporciona una protección eficaz cuando estás arrodillado durante largas horas
  • La rodillera es suave en el interior para una mayor comodidad y se adapta fácilmente a la forma de tus pantalones

Norma:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 2, Level 1
  • Certified with trousers marked M1G and H1G

Volumen de suministro:


Se vende por pares

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra