Coni B - Escal.tijera alu. 2 x 18 peld.

Número de artículo: 40320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Sprosse
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40320
EAN / GTIN 4003866403202
Número del fabricante 40320
Número L L90010 7

Descripción

Descripción:

Peldaños estriados (antideslizantes) con huella de 30 mm.
Bisagras robustas de acero, fuertemente atornilladas..
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), fuertemente fijadas (anti-torsión) a los largueros.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños inferiores reforzados adicionalmente con dos tirantes.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Altura de trabajo 6.15 m
Altura vertical de la escalera 5 m
Ancho exterior, parte inferior 0.89 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 5.14 m
Material Aluminio
Medida base 2,83 m × 0,89 m
Nº peldaños 18
Nº peldaños 2 × 18
Peso 25.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra