Coni B - Escal.tijera alu. 2 x 20 peld.

Número de artículo: 40317
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Modelo peldaño Barrote
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40317
EAN / GTIN 4003866403172
Número del fabricante 40317
Número L L90010 8

Descripción

Descripción:

Peldaños estriados (antideslizantes) con huella de 30 mm.
Bisagras robustas de acero, fuertemente atornilladas..
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), fuertemente fijadas (anti-torsión) a los largueros.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños inferiores reforzados adicionalmente con dos tirantes.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Altura de trabajo 6.7 m
Altura vertical de la escalera 5.54 m
Ancho exterior, parte inferior 0.95 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 5.7 m
Material Aluminio
Medida base 3,12 m × 0,95 m
Nº peldaños 2 × 20
Nº peldaños 20
Peso 29.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.