Descripción:
Peldaños estriados (antideslizantes) con huella de 30 mm.
Bisagras robustas de acero, fuertemente atornilladas..
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), fuertemente fijadas (anti-torsión) a los largueros.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Peldaños inferiores reforzados adicionalmente con dos tirantes.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
Característica:
Altura de trabajo 5.1 m
Altura vertical de la escalera 3.91 m
Ancho exterior, parte inferior 0.77 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 4.02 m
Material Aluminio
Medida base 2,23 m × 0,77 m
Nº peldaños 14
Nº peldaños 2 × 14
Peso 17.2 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.