Llave de boca, tamaño ajustable 12, máximo 39 mm

Número de artículo: 40260112
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
    Tipo de producto Llave inglesa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40260112
    EAN / GTIN 4018754299607
    Número del fabricante 40260112
    Número L L60010 6485

    Descripción

    Descripción:

    • gire a la izquierda
    • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
    • ASME B 107.100
    • Posición de la boca 22,5°
    • Cromo-vanadio, fosfatado

    Característica:

    • Longitud [mm): 311 mm
    • Peso: 805 g
    • Anchura máx. de la boca: 39 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra