Llave de boca, tamaño ajustable 4, máx.13 mm

Número de artículo: 40260104
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
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40260104
EAN / GTIN 4018754299560
Número del fabricante 40260104
Número L L60010 6472

Descripción

Descripción:

  • gire a la izquierda
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B 107.100
  • Posición de la boca 22,5°
  • Cromo-vanadio, fosfatado

Característica:

  • Longitud [mm): 115 mm
  • Peso: 52 g
  • Anchura máx. de la boca: 13 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop