Llave de boca, tamaño ajustable 10, máx.34 mm

Número de artículo: 40250110
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
Tipo de producto Llave inglesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40250110
EAN / GTIN 4018754299522
Número del fabricante 40250110
Número L L60010 6495

Descripción

Descripción:

  • legal
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B.
  • ASME B107.100
  • Posición de la boca 22,5°
  • Cromo-vanadio, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 259 mm
  • Peso: 490 g
  • Anchura máx. de la boca: 34 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra