Seventec RC SP - Pedestal trabajo 4 esc.

Número de artículo: 40234
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40234
EAN / GTIN 4003866402342
Número del fabricante 40234
Número L L90010 1201

Descripción

Descripción:

Peldaños de 85 mm de huella, perforados para drenar y perfilados para mayor agarre (antideslizante).
Plataforma grande: 600 × 300 mm.
Largueros con adhesivos reflectantes para mayor visibilidad en condiciones adversas.
Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
Bandeja para herramientas y material pequeño.
Peldaños extra amplios.
Acceso por un lado.
Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! y refuerzo central.
Barandilla en la plataforma.

Característica:

Altura de la plataforma 0.86 m
Altura de trabajo 2.86 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.69 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 218 mm
Huella 85 mm
Medida plataforma 300 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 10.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón remachado

Nota:

Corresponde a la norma EN 14 183.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra