Everest 2E - Esc.ext.man. 2 x 18 peld.

Número de artículo: 40215
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40215
EAN / GTIN 4003866402151
Número del fabricante 40215
Número L L90010 201

Descripción

Descripción:

Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
A partir de 8,30 m de longitud el tramo superior lleva ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared. Rodadura de goma para evitar daños en las superficies.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 9.75 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 5.2 m
Material Aluminio
Nº peldaños 18
Nº peldaños 2 × 18
Peso 27.5 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra