Skyline 2E - Esc.ext.mecán. 2 x 16 peld.

Número de artículo: 40207
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 2×16
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de cuerda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40207
EAN / GTIN 4003866402076
Número del fabricante 40207
Número L L90010 310

Descripción

Descripción:

Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Anclaje automático.
Cabezal de la escalera con ruedas.
Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura de goma.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 9 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 4.7 m
Material Aluminio
Medida larguero 98mm
Nº peldaños 16
Nº peldaños 2 × 16
Peso 24.723 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.