Llave combinada de trinquete SW.14 mm L.190 mm

Número de artículo: 40171414
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40171414
EAN / GTIN 4018754281923
Número del fabricante 40171414
Número L L60010 7139

Descripción

Descripción:

  • Llave de extremo abierto de anillo de carraca con anchos de llave métricos iguales
  • Diseño plano lateral de anillo con doble hexágono
  • 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
  • Posición de la boca 15°
  • Apriete a la derecha/izquierda girando la llave
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 26,5 mm
  • Longitud [mm): 185 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Número de dientes: 72
  • Peso: 115 g
  • Anchura entre planos [mm]: 14 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 14 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 14 mm
  • Anchura mm (b): 25 mm
  • Ángulo de trabajo: 5 °

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra