Herramienta elástica para rectificado de efectos 250 x 25 x 32 mm C 46 - BE19 F

Número de artículo: 401616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 401616
EAN / GTIN 9003174016168
Número del fabricante 401616

Descripción

Descripción:

La herramienta Tyrolit Elastic ha sido especialmente desarrollada para cortes de efecto en producción o reparación. La soldadura de los dientes de carburo resulta en decoloración en la pieza de trabajo, que se puede eliminar sin una gran cantidad de tiempo. Los discos elásticos con carburo de silicio también se utilizan para limpiar y refrescar las hojas de sierra usadas. Los cortes de efecto a menudo también se aplican a las hojas de registro de SAW.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Especificación: C 46 - BE19 F.
  • Dimensión (D x D x H): 250 x 25 x 32 mm
  • Diámetro: 250 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Tiempo de conclusión más corto
  • Buena capacidad de vestir
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la molienda de efecto en piezas de trabajo de acero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra