Anillo-Maulschlüssel SW.70 mm L.760 mm

Número de artículo: 40147070
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40147070
EAN / GTIN 4018754226474
Número del fabricante 40147070
Número L L60010 5085

Descripción

Descripción:

  • Cromo-vanadio, cromado

Característica:

  • a1: 24 mm
  • a2: 35 mm
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • d: 105 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longitud [mm): 760 mm
  • Posición de la boca: 10 °
  • t: 53,5 mm
  • Peso: 5500 g
  • Anchura entre planos [mm]: 70 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 70 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 70 mm
  • Anchura mm (b): 143 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra