Anillo-Maulschlüssel SW.65 mm L.710 mm

Número de artículo: 40146565
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40146565
    EAN / GTIN 4018754226467
    Número del fabricante 40146565
    Número L L60010 5084

    Descripción

    Descripción:

    • Cromo-vanadio, cromado

    Característica:

    • a1: 22 mm
    • a2: 33 mm
    • Aleación: Acero al cromo vanadio
    • d: 98 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Longitud [mm): 710 mm
    • Posición de la boca: 10 °
    • t: 49,5 mm
    • Peso: 4500 g
    • Anchura entre planos [mm]: 65 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 65 mm
    • Anchura de los planos 2 [mm]: 65 mm
    • Anchura mm (b): 133 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra