1/2″ Llave de vaso toma hexagonal 18 mm

Número de artículo: 4012M-43 18mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4012M-43 18mm
EAN / GTIN 4991644086870
Número del fabricante 4012M-43 18mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 43 mm
Dimensión D2: 11,5 mm
D1: 26 mm
Longitud: 11,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 18 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra