Escalera con peldaños, acceso por un lado 12 peldaños

Número de artículo: 40112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 12
Material Aluminio
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad de un lado
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40112
EAN / GTIN 4031405401129
Número del fabricante 040112
Número L L90110 475

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Práctica bandeja de almacenamiento con ganchos integrados y portaherramientas
  • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Disponible con y sin apoyos para los pies
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4800 mm
  • Altura: 3450 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 2780 mm
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 2100 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 12 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 740 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra