ZAP R13master S - Escal. plataf. 5 peld.

Número de artículo: 40099
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40099
EAN / GTIN 4003866400997
Número del fabricante 40099

Descripción

Descripción:

Para una buena sujeción del acoplamiento para repostaje en ala inferior, nuestra escalera ofrece dos alojamientos extraíbles en el tramo de subida de la escalera.
Amplia plataforma acanalada para trabajar con seguridad y comodidad.
Fácil de plegar para su transporte y almacenamiento.
Peldaños de 80 mm de profundidad con revestimiento y perfilado R13, así como perforaciones para el drenaje de líquidos.
Pasamanos circunferencial.
Travesaño ancho.

Característica:

Altura de trabajo 3.35 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 1.2 m
Peso 18 kg
Material Aluminio
Altura de la plataforma 1.35 m
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº de peldaños 5
Huella 80 mm
Ancho exterior, parte inferior 1200 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra