Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.28 mm L.320 mm

Número de artículo: 40082828
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40082828
EAN / GTIN 4018754018932
Número del fabricante 40082828
Número L L60010 6042

Descripción

Descripción:

  • Lado del anillo recto, lado de la mordaza angulado 15°
  • métrico
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Mayor conexión entre la boca y el eje
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • altamente resistente y duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo de alta calidad para una larga vida útil y vida útil, cromado resistente a la corrosión
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A.

Característica:

  • a1: 8,4 mm
  • a2: 14,5 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 40,6 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longitud [mm): 320 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • t: 5 mm
  • Peso: 368 g
  • Anchura entre planos [mm]: 28 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 28 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 28 mm
  • Anchura mm (b): 62 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra