• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.26 mm L.300 mm

Número de artículo: 40082626
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 40082626
EAN / GTIN 4018754018918
Número del fabricante 40082626
Número L L60010 6032
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Lado del anillo recto, lado de la mordaza angulado 15°
  • métrico
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Mayor conexión entre la boca y el eje
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • altamente resistente y duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo de alta calidad para una larga vida útil y vida útil, cromado resistente a la corrosión
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A.

Característica:

  • a1: 8,4 mm
  • a2: 14,5 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 37,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • t: 5 mm
  • Peso: 325 g
  • Anchura entre planos [mm]: 26 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 26 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 26 mm
  • Anchura mm (b): 57,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra