Ejecución:
- sin maletín de transporte
Descripción:
Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La máquina eléctrica con regulación continua del número de revoluciones resulta especialmente adecuada para un mecanizado de cantos rápido y limpio. El interruptor de encendido/apagado puede bloquearse. Cable de red de 4 m, 3 llaves de fijación, mango antivibraciones, fijación de plaquitas con rodamiento guía, juego de tornillos para las plaquitas
Característica:
- Potencia absorbida: 1750 Watt
- Potencia suministrada: 1150 Watt
- Rango de revoluciones, desde: 2750 RPM
- Rango de revoluciones, hasta: 11000 RPM
- Ejecución: sin maletín de transporte
- Tensión, desde: 230 Volt
- Ancho, unid. métrica: 70 mm
- Longitud, unid. métrica: 500 mm
- Peso neto: 3.64 kg
- Ø rosca: M14
- Altura: 150 mm
Ventaja:
- El control electrónico digital permite mantener constante el número de revoluciones ajustado.
- Protección contra sobrecarga.
- Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
- Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).
- Trabajo especialmente cómodo y guiado óptimo debido a su diseño ergonómico y a su excelente manejabilidad.
Volumen de suministro:
- La fijación para plaquitas con rodamiento guía, los rodamientos guía, los juegos de plaquitas y el juego de tornillos no están incluidos en el volumen de suministro.
Nota:
- ¡No utilice plaquitas dañadas! ¡Existe riesgo de rotura!