Carda redonda POS ancha, sin trenzar RBU Ø 200x25x agujero variable alambre de acero inoxidable Ø 0,30 amoladora

Número de artículo: 4007220956526
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220956526
EAN / GTIN 4007220956526
Número del fabricante 43701260
Número L L51510 531

Descripción

Descripción:

Excelente para trabajos semipesados en piezas de trabajo grandes, para utilización manual o mecánica. PFERD utiliza la calidad de alambre 1.4310 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C. Desarrollo para uso universal en el taller.

Característica:

  • Embalajes: Embalaje POS
  • r.p.m., máx.: 4500 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 1800 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 2900 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero incluido en el set: AK 32-2
  • Ø agujero, máx.: 50.8 mm
  • Ø agujero: 31.8 mm
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 200 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero inoxidable (INOX)
  • Tamaño de grano: Ninguna indicación
  • Longitud, cerda: 50 mm

Ventaja:

  • Gracias al ø variable del agujero, es posible el uso en todas las máquinas estacionarias y amoladoras de banco mediante el diámetro variable del agujero.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Muy buena resistencia a la corrosión.
  • Se consiguen superficies finas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Eliminación de la decoloración; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: amoladora; Máquina con eje flexible; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Metal no férrico duro
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Titanio; Aleaciones de titanio

Volumen de suministro:

  • Esta carda redonda se suministra con el juego de adaptadores AK 32-2 incluido.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra