Disco de corte de diamante D1A1R 230x3,8x22,23 mm D852 (muy basto) para fundición gris/de grafito esferoidal

Número de artículo: 4007220956021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220956021
EAN / GTIN 4007220956021
Número del fabricante 68423228
Número L L51220 9

Descripción

Descripción:

Las discos de corte de diamante con aglomerante galvánico pueden usarse tanto para el amolado seco como húmedo. Los discos de corte de diamante con aglomerante galvánico de grano D 852 son excelentes para el mecanizado de fundición gris y de grafito esferoidal (GG y GGG o GJL y GJS), así como para el uso en robots. Presentan un guiado óptimo para el corte gracias a su gran alojamiento de virutas.

Característica:

  • Segmento protector en cada cara: No disponible
  • Molde: D
  • Ancho, unid. métrica: 3.8 mm
  • Espesor de hoja: 1.8 mm
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 230 mm
  • Tamaño de grano: D 852

Ventaja:

  • Vida útil muy prolongada.
  • Su diámetro constante en toda la herramienta permite el mecanizado óptimo en lugares profundos.
  • Eliminación rápida y cómoda de imperfecciones.
  • Mínima emisión de polvo gracias su única capa de recubrimiento y a la obtención de grandes virutas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: El diámetro de 230 mm es adecuado para amoladoras angulares habituales en el mercado.
  • Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas; Desbarbar; Amolado; Ranurado
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Máquinas estacionarias

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.