Juego COMBICLICK de 19 piezas Ø 125 mm M14, mecanizados bastos hasta pulido con amoladora angular

Número de artículo: 4007220955369
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 4007220955369
    EAN / GTIN 4007220955369
    Número del fabricante 49350072
    Número L L51050 258

    Descripción

    Descripción:

    El sistema COMBICLICK está formado por un plato de apoyo desarrollado especialmente y un soporte estable en la parte trasera de la herramienta. Gracias al plato de apoyo las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar con amoladoras angulares convencionales. La especial geometría del canal de ventilación garantiza el paso de gran cantidad de aire, de manera que se reduce la carga térmica del abrasivo y de la pieza de trabajo. Un sistema de fijación rápida, una retención robusta para asegurar la herramienta y el sistema de refrigeración integrado logran, en comparación con las herramientas convencionales, una temperatura de la pieza de trabajo hasta un 30 % inferior, un rendimiento de rectificado superior en un 25 %, una vida útil superior en un 30 % y un mejor aprovechamiento del abrasivo. Set para tratamiento de superficie, desde basto hasta pulido espejo. Se compone de discos de fibra COMBICLICK, discos de vellón, discos de fieltro, platos de apoyo y pasta de pulir adecuada. El juego con un diámetro de 125 mm es especialmente flexible en la zona de los bordes. La pasta de pulir universal no puede adquirirse por separado, sino solo como juego.

    Característica:

    • PFERD Tipo: CC-SET 125 M14
    • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
    • Ø rosca: M14

    Ventaja:

    • Preselección coordinada entre sí de las variantes más habituales.
    • Conocer y probar el amplio sistema.
    • Innovador sistema de fijación rápida que garantiza un manejo cómodo y un amolado frío.
    • El cambio de herramienta extremadamente rápido y sencillo reduce el coste de trabajo.
    • Con COMBICLICK las virutas resultantes no provocan rayas y se consigue una máxima utilización del abrasivo disponible.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Los discos de fieltro COMBICLICK con el plato de apoyo COMBICLICK se pueden utilizar en amoladoras angulares de velocidad regulable. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5–10 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre rendimiento de pulido, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta. Al cambiar de pasta de pulir, se debe utilizar un nuevo disco de fieltro sin utilizar.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Pulido; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Nota:

    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra