Dedil POLICAP PC forma cónica redonda grano cerámico Ø 21x40 mm CO-COOL120 para acero inoxidable

Número de artículo: 4007220954232
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220954232
EAN / GTIN 4007220954232
Número del fabricante 42306217
Número L L51050 2063

Descripción

Descripción:

Dediles POLICAP de forma cónica redonda KEL (anteriormente forma L). Las herramientas POLICAP no tienen costuras, por lo que puede utilizarse toda su superficie. Debido a la especial estructura del grano cerámico y a los componentes activos del aglomerante es ideal para el mecanizado de aceros inoxidables (INOX), así como para las aleaciones básicas refractarias de níquel y cobalto utilizadas frecuentemente en la construcción de turbinas, por ejemplo, Inconel y Hastelloy. Los aditivos activos evitan el embozado y provocan un lijado más frío con una capacidad de arranque claramente superior. Código de color del grano cerámico CO-COOL = rojo

Característica:

  • r.p.m., óptimas: 9500 RPM
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
  • ø exterior, unid. métrica: 21 mm
  • Tamaño de grano: 120
  • Altura: 40 mm

Ventaja:

  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Gran exactitud de las formas y excelente lijado fino gracias a un proceso especial de fabricación.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente los dediles y manguitos, colocarlos y retirarlos girándolos ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el perno sujeto a la máquina y fijarlo. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Bronce
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Bronce; Aleaciones con base de cobalto; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra