Disco de corte EHT 150x1,6x22,23 mm recto línea universal PSF STEEL para acero

Número de artículo: 4007220953341
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220953341
    EAN / GTIN 4007220953341
    Número del fabricante 61721221
    Número L L51080 167

    Descripción

    Descripción:

    El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de corte para acero, con gran potencia de corte y buena duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 10200 RPM
    • Molde: EHT / 41 / T1
    • Ancho, unid. métrica: 1.6 mm
    • Ø agujero: 22.23 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 150 mm

    Ventaja:

    • Corte fino y sin rebabas.
    • Comodidad y seguridad.
    • Discos de corte rápidos.
    • Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
    • Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte de perfiles; Corte de chapas; Corte de material macizo; Realización de aberturas
    • Tipos de máquina: Amoladora angular

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Acero

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra