Disco de corte/desbaste DUODISC E 180x3,5x22,23 mm centro embutido Línea univ. PSF DUO STEELOX para acero/VA

Número de artículo: 4007220952764
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220952764
    EAN / GTIN 4007220952764
    Número del fabricante 62017420
    Número L L51150 56

    Descripción

    Descripción:

    El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco combinado para acero y acero inoxidable (INOX) con gran potencia de corte y larga vida útil. El disco combinado DUODISC es la solución ideal para cortar y desbastar de forma segura con una sola herramienta. Cumple los requisitos de la norma EN 12413 sobre discos de corte y de desbaste.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 8500 RPM
    • Molde: E DUODISC / 27 / T27
    • Ancho, unid. métrica: 3.5 mm
    • Ø agujero: 22.23 mm
    • Abrasivo: Corindón A
    • ø exterior, unid. métrica: 180 mm

    Ventaja:

    • Ideal para el corte a ras.
    • Solución segura y conforme a las normas, para el corte y amolado lateral con una sola herramienta.
    • Se ahorra tiempo reduciendo los cambios de disco.
    • Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
    • Soluciona muchos problemas en los trabajos de desgaste en cascarilla.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Corte; Desbarbar; Ranurado; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
    • Tipos de máquina: Amoladora angular

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Costra
      • Cascarilla
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Costra; Cascarilla; Acero inoxidable (INOX); Acero

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra