Fresa para radios de metal duro R Ø 06x25 mm, mango Ø 6 mm SP, mecanizado de cantos

Número de artículo: 4007220952016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220952016
EAN / GTIN 4007220952016
Número del fabricante 21143086
Número L L51140 687

Descripción

Descripción:

Fresas para radios de forma cóncava con dentado especial. Adecuadas para la ejecución y el mecanizado de radios exteriores y el redondeo de cantos. Las fresas de metal duro para el mecanizado de cantos flexible, gracias a sus formas especiales, generan biseles y/o radios prácticamente exactos, y también pueden utilizarse de forma flexible en lugares de difícil acceso. Se utilizan, sobre todo, en la construcción de acero y aluminio, y se han desarrollado especialmente para el biselado y desbarbado, así como para el redondeado de cantos. Ejecución cilíndrica con triple contorno cóncavo.

Característica:

  • Ejecución para esquinas radio: 3 mm
  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 24000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 13000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 13000 RPM
  • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 32000 RPM
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 32000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm²: 19000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales no férricos: 24000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 19000 RPM
  • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 48000 RPM
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 32000 RPM
  • Dentado: Dentado especial (SP)
  • ø exterior, unid. métrica: 6 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, estructura: 25 mm
  • Longitud, dentado: 5 mm
  • Longitud, total: 65 mm

Ventaja:

  • Guiado libre.
  • Extremadamente flexible en puntos de difícil acceso.
  • Realización de biseles y radios prácticamente exactos.
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: En casos excepcionales se puede trabajar con números de revoluciones menores que 3.000 r.p.m. Esto resulta interesante para trabajos de avellanado con fijación de 360° de la fresa y en determinadas aplicaciones estacionarias. En trabajos ligeros (desbarbado, biselado y mecanizado ligero de superficies), se puede aumentar el número de revoluciones hasta un 100 %. En general, deben utilizarse las fresas en sentido contrario de la marcha o de forma basculante. Pase la herramienta rápidamente sin oscilar por la pieza de trabajo para generar superficies lisas o biseles muy uniformes. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Fresado; Redondeo; Mecanizado de cantos; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Acero
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra