Cinta abrasiva, grano cerámico BA 75x2000 mm CO36, máximo arranque en acero con lijadora de banda

Número de artículo: 4007220950708
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220950708
    EAN / GTIN 4007220950708
    Número del fabricante 45005721
    Número L L51050 1494

    Descripción

    Descripción:

    Para un desbaste agresivo con gran rendimiento de rectificado y vida útil muy larga. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. El grano cerámico está especialmente dimensionado para el mecanizado de materiales duros y para eliminar capas. Las bandas largas están adaptadas a las lijadoras de banda habituales del mercado. Se denominan «cintas abrasivas» según la norma ISO 2976.

    Característica:

    • Ancho, unid. métrica: 75 mm
    • Abrasivo: Grano cerámico CO
    • Longitud, unid. métrica: 2000 mm
    • Según ISO: ISO 2976
    • Tamaño de grano: 36

    Ventaja:

    • Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
    • Acabados homogéneos gracias a la excelente adherencia del grano.
    • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Afilado; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
    • Tipos de máquina: Lijadora de banda y brazos

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

    Nota:

    • Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad de la VDS (Asociación de fabricantes alemanes de abrasivos) «Recomendaciones de seguridad para el uso de bandas de lija».

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra